Courroies trapézoïdales étroites Optibelt 5V 670

optibelt SK 5V/15N

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :5V 670
Rubix :0314-1065301
Fabricant :1673051
EAN :4014486051193
COURROIE ETROITE 5 V 670 15N1702

Résumé technique

Profil5v
Largeur supérieure15 mm
Longueur de référence1690,8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE ETROITE 5 V 670 15N1702


La courroie enveloppée optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie trapézoïdale enveloppée possède le label de qualité bien connu OPTIBELT S=C Plus avec un rendement d'environ 97% et peut être utilisée en jeux sans mesure préalable.

Informations techniques


Attributs
Profil5v
Largeur supérieure15 mm
Longueur de référence1690,8 mm
Longueur intérieure1630,8 mm
Longueur extérieure67 mm
Epaisseur13 mm
36,74 € HT
/ unité
44,09 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours