Autres courroies trapézoïdales Gates 5L69 6969 POWERATED

Powerated 68

Voir les informations techniques

Références

Gates :5L69 6969 POWERATED
Rubix :7608-1144817
Fabricant :84236969
EAN :5412571033731
COURROIE POWERATED 5L69 6969

Résumé technique

Profil5l
Longueur1753 mm
Typecourroie de ventilateur

Détails articles : COURROIE POWERATED 5L69 6969


La courroie en V PoweRated® est spécifiquement recommandée pour les entraînements à haute puissance et les mécanismes d'embrayage. PoweRated® est une construction bien pensée qui peut prendre en charge les charges lourdes des systèmes d'embrayages, les charges de choc et les rotors extérieurs, comme dans les tondeuses plus puissantes et les cultivateurs horticoles.

Points forts

• Fonctionnement sans heurt du mécanisme d'attelage et démontage aisé.
• Stabilité de la longueur.
• Résistance spéciale aux chocs.
• Résistance spéciale à la flexion et aux fissures.

Informations techniques


Attributs
Profil5l
Longueur1753 mm
Typecourroie de ventilateur
154,93 € HT
/ unité
185,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours