Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 05SPC236

Poulies en V à cinq rainures de section SPC

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :05SPC236
Rubix :C600-1271304
Fabricant :856632
EAN :3660338119170
POULIE 5G SPC 236 MA 3535

Résumé technique

Profilspc
Diamètre de référence236 mm
Moyeu amovible Taper3535
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 5G SPC 236 MA 3535


Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes rigoureuses ISO 4183, avec raccord de douille de serrage, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibré statiquement à G6.8

Points forts

Peut faire fonctionner les courroies trapézoïdales et étroites

Applications

Entraînements de transmission de puissance par courroie trapézoïdale

Informations techniques


Attributs
Profilspc
Diamètre de référence236 mm
Moyeu amovible Taper3535
Matièrefonte
Nombre de rainures5
Type3
Largeur de couronne136 mm
Diamètre extérieur245,6 mm
Largeur89 mm
184,37 € HT
/ unité
221,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours