Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 03SPC200
Poulies en V à trois rainures de section SPC
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :03SPC200
Rubix :C600-1271103
Fabricant :856417
EAN :3660338117046


Résumé technique
| Profil | spc |
|---|---|
| Diamètre de référence | 200 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2517 |
Détails articles : POULIE 3G SPC 200 MA 2517
Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes rigoureuses ISO 4183, avec raccord de douille de serrage, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibré statiquement à G6.8
Poulie SPC Fonte Moyeu amovible
Points forts
Peut faire fonctionner les courroies trapézoïdales et étroites
Applications
Entraînements de transmission de puissance par courroie trapézoïdale
Informations techniques
Attributs
| Profil | spc |
|---|---|
| Diamètre de référence | 200 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2517 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 3 |
| Type | 3 |
| Largeur de couronne | 85 mm |
| Diamètre extérieur | 209,6 mm |
| Largeur | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,27 € HT
/ unité
122,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h