Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 08SPB280
Poulie 8 gorges SPB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :08SPB280
Rubix :C600-1271457
Fabricant :856788
EAN :3660338120718


Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 280 mm |
| Nombre de gorges | 8 |
Documents
Détails articles : POULIE 8G SPB 280 MA 3535
Poulie à moyeu amovible - Fonte
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 280 mm |
| Nombre de gorges | 8 |
| Moyeu amovible Taper | 3535 |
| Matière | fonte |
| Type | 3 |
| Largeur de couronne | 158 mm |
| Diamètre extérieur | 287 mm |
| Largeur | 89 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
234,66 € HT
/ unité
281,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours