Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 06SPC630
Poulies en V à six rainures de section SPC
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :06SPC630
Rubix :C600-1271418
Fabricant :856748
EAN :3660338120329


Résumé technique
| Profil | spc |
|---|---|
| Diamètre de référence | 630 mm |
| Moyeu amovible Taper | 5050 |
Détails articles : POULIE 6G SPC 630 MA 5050
Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes rigoureuses ISO 4183, avec raccord de douille de serrage, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibré statiquement à G6.8
Poulie en V - SPC -Type de douille de serrage (5050) - Fonte GG25
Points forts
Peut faire fonctionner les courroies trapézoïdales et étroites
Applications
Entraînements de transmission de puissance par courroie trapézoïdale
Informations techniques
Attributs
| Profil | spc |
|---|---|
| Diamètre de référence | 630 mm |
| Moyeu amovible Taper | 5050 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 6 |
| Type | 5 |
| Largeur de couronne | 162 mm |
| Diamètre extérieur | 639,6 mm |
| Largeur | 127 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
833,48 € HT
/ unité
1 000,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours