Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 02SPB200

Poulie 2 gorges SPB

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :02SPB200
Rubix :C600-1269246
Fabricant :856306
EAN :3660338115943
POULIE 2G SPB 200 MA 2517

Résumé technique

Profilspb
Diamètre de référence200 mm
Moyeu amovible Taper2517
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 2G SPB 200 MA 2517


Poulies à moyeux amovibles en alésage conique normalisé.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 63 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 50 à 450 mm.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Diamètre de référence200 mm
Moyeu amovible Taper2517
Matièrefonte
Nombre de rainures2
Type1
Largeur de couronne44 mm
Diamètre extérieur207 mm
Largeur45 mm
65,42 € HT
/ unité
78,50 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h