Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 02SPA630

Poulie 2 gorges SPA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :02SPA630
Rubix :C600-1272471
Fabricant :856294
EAN :3660338115820
POULIE 2G SPA 630 MA 3020

Résumé technique

Profilspa
Diamètre de référence630 mm
Moyeu amovible Taper3020
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : POULIE 2G SPA 630 MA 3020


Poulies à moyeux amovibles en alésage conique normalisé.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 63 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 50 à 450 mm.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Diamètre de référence630 mm
Moyeu amovible Taper3020
Matièrefonte
Nombre de rainures2
Type4
Largeur de couronne35 mm
Diamètre extérieur635,5 mm
Largeur51 mm
190,55 € HT
/ unité
228,66 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours