Poulie crantée en pouces pour alésage cylindrique Sati H150019
Poulies dentées H150 Z=049
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sati :H150019
Rubix :9692-1000015

Résumé technique
| Profil | h |
|---|---|
| Nombre de dents | 19 |
| Largeur courroie (pouces) | 1/2 '' |
Documents
Détails articles : POULIE DENTEE 19 DT H150
Les matières utilisées pour leur fabrication ont été choisies selon dimensions et type de poulie comme indiqué dans la liste qui suit:Fonte EN-GJL-250 UNI EN 1561Acier C45 E UNI EN 10083-1Aluminium 6082 T6 UNI 9006/4Les poulies sont livrées avec un petit préalesage cylindrique pour permettre au client de l'adapter à ses propres nécessités, en outre pour les types de poulies les plus demandés sont disponibles soit la poulie avec logement pour moyeux amovible soit à barreaux dentées.
Informations techniques
Attributs
| Profil | h |
|---|---|
| Nombre de dents | 19 |
| Largeur courroie (pouces) | 1/2 '' |
| Matière | acier noir |
| Exécution | alésage pilote |
| Diamètre effectif | 76,81 mm |
| Diamètre extérieur | 75,44 mm |
| Largeur totale | 14 mm |
| Diamètre du moyeu | 58 mm |
| Alésage de finition | 46 mm |
| Largeur courroie | 0,5 '' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,72 € HT
/ unité
33,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours