Poulie crantée en pouces pour alésage cylindrique Sati H150027
Poulies dentées H150 Z=049
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sati :H150027
Rubix :9692-1000076

Résumé technique
| Profil | h150 |
|---|---|
| Nombre de dents | 27 |
| Largeur courroie (pouces) | 1/2 '' |
Documents
Détails articles : POULIE DENTEE 27 DT H150
Les matières utilisées pour leur fabrication ont été choisies selon dimensions et type de poulie comme indiqué dans la liste qui suit:Fonte EN-GJL-250 UNI EN 1561Acier C45 E UNI EN 10083-1Aluminium 6082 T6 UNI 9006/4Les poulies sont livrées avec un petit préalesage cylindrique pour permettre au client de l'adapter à ses propres nécessités, en outre pour les types de poulies les plus demandés sont disponibles soit la poulie avec logement pour moyeux amovible soit à barreaux dentées.
Informations techniques
Attributs
| Profil | h150 |
|---|---|
| Nombre de dents | 27 |
| Largeur courroie (pouces) | 1/2 '' |
| Matière | fonte en-gjl-250 ; acier c45 e (uni en 10083-1) ; aluminium 6082 t6 (uni 9006/4) — le matériau dépend des dimensions/du type |
| Exécution | alésage pilote (pré-alésé), avec bride |
| Diamètre effectif | 109,15 mm |
| Diamètre extérieur | 115 mm |
| Largeur totale | 58 mm |
| Diamètre du moyeu | 80 mm |
| Alésage de finition | 14 mm |
| Largeur courroie | 0,5 '' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,76 € HT
/ unité
60,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (47) jours