Poulie crantée en pouces pour alésage cylindrique Sati L050030
Poulies dentées L050 Z=096
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sati :L050030
Rubix :9692-1000017

Résumé technique
| Profil | l050 |
|---|---|
| Nombre de dents | 30 |
| Largeur courroie (pouces) | 3/8 '' |
Documents
Détails articles : POULIE DENTEE 30 DT L050
Les matières utilisées pour leur fabrication ont été choisies selon dimensions et type de poulie comme indiqué dans la liste qui suit:Fonte EN-GJL-250 UNI EN 1561Acier C45 E UNI EN 10083-1Aluminium 6082 T6 UNI 9006/4Les poulies sont livrées avec un petit préalesage cylindrique pour permettre au client de l'adapter à ses propres nécessités, en outre pour les types de poulies les plus demandés sont disponibles soit la poulie avec logement pour moyeux amovible soit à barreaux dentées.
Informations techniques
Attributs
| Profil | l050 |
|---|---|
| Nombre de dents | 30 |
| Largeur courroie (pouces) | 3/8 '' |
| Matière | acier |
| Exécution | avec brides |
| Diamètre effectif | 90,2 mm |
| Diamètre extérieur | 97 mm |
| Largeur totale | 32 mm |
| Diamètre du moyeu | 70 mm |
| Alésage de finition | 11 mm |
| Largeur courroie | 0,375 '' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,48 € HT
/ unité
30,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (47) jours