Poulie crantée en pouces pour alésage cylindrique Optibelt 18 H 150
OPTIBELT ZRS pour alésages cylindriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :18 H 150
Rubix :0314-1255570
Fabricant :1611297
EAN :4014486219463




Résumé technique
| Profil | h |
|---|---|
| Nombre de dents | 18 |
| Largeur courroie (pouces) | 1 1/2 '' |
Documents
Détails articles : POULIE DENTEE 18 DT H150
Poulies de courroie de chronométrage pour l'alésage simple
Informations techniques
Attributs
| Profil | h |
|---|---|
| Nombre de dents | 18 |
| Largeur courroie (pouces) | 1 1/2 '' |
| Matière | acier |
| Exécution | 6f |
| Diamètre effectif | 103,13 mm |
| Diamètre extérieur | 72,77 mm |
| Largeur totale | 58 mm |
| Diamètre du moyeu | 55 mm |
| Alésage de finition | 32 mm |
| Largeur courroie | 1,5 '' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,54 € HT
/ unité
33,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours