Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 06SPC560

Poulies en V à six rainures de section SPC

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :06SPC560
Rubix :C600-1271417
Fabricant :856747
EAN :3660338120312
POULIE 6G SPC 560 MA 5050

Résumé technique

Profilspc
Diamètre de référence560 mm
Moyeu amovible Taper5050
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 6G SPC 560 MA 5050


Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes rigoureuses ISO 4183, avec raccord de douille de serrage, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibré statiquement à G6.8
Poulie en V - SPC -Type de douille de serrage (5050) - Fonte GG25

Points forts

Peut faire fonctionner les courroies trapézoïdales et étroites

Applications

Entraînements de transmission de puissance par courroie trapézoïdale

Informations techniques


Attributs
Profilspc
Diamètre de référence560 mm
Moyeu amovible Taper5050
Matièrefonte
Nombre de rainures6
Type5
Largeur de couronne162 mm
Diamètre extérieur569,6 mm
Largeur127 mm
735,71 € HT
/ unité
882,85 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h