Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 06SPB224
Poulies 6 Gorges SPB
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :06SPB224
Rubix :C600-1271381
Fabricant :856711
EAN :3660338119958


Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 224 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3535 |
Détails articles : POULIE 6G SPB 224 MA 3535
Poulie en V - SPB - Douille conique type (3535) - Fonte GG25
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 224 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3535 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 6 |
| Type | 3 |
| Largeur de couronne | 120 mm |
| Diamètre extérieur | 231 mm |
| Largeur | 89 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,57 € HT
/ unité
147,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h