Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 06SPA150
Poulies 6 Gorges SPA
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :06SPA150
Rubix :C600-1271356
Fabricant :856686
EAN :3660338119705


Résumé technique
| Profil | spa |
|---|---|
| Diamètre de référence | 150 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2517 |
Détails articles : POULIE 6G SPA 150 MA 2517
Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes ISO 4183, avec des douilles coniques, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibrées statiquement selon G6.8.
Poulie en V - SPA - Douille conique type (2517) - Fonte GG25
Points forts
Peut fonctionner avec des courroies trapézoïdales et des courroies trapézoïdales
Applications
Transmissions de puissance par courroies trapézoïdales
Informations techniques
Attributs
| Profil | spa |
|---|---|
| Diamètre de référence | 150 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2517 |
| Matière | fonte gg25 |
| Nombre de rainures | 6 |
| Type | 3 |
| Largeur de couronne | 95 mm |
| Diamètre extérieur | 155,5 mm |
| Largeur | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,18 € HT
/ 2 unités
146,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours