Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 08SPC280
Poulie 8 gorges SPC
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :08SPC280
Rubix :C600-1271478
Fabricant :856809
EAN :3660338120923


Résumé technique
| Profil | spc |
|---|---|
| Diamètre de référence | 280 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3535 |
Détails articles : POULIE 8G SPC 280 MA 3535
Poulie en V - SPC - Type de douille conique (4545) - Fonte GG25
Informations techniques
Attributs
| Profil | spc |
|---|---|
| Diamètre de référence | 280 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3535 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 8 |
| Type | 3 |
| Largeur de couronne | 213 mm |
| Diamètre extérieur | 289,6 mm |
| Largeur | 89 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
336,77 € HT
/ unité
404,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h