Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 06SPA212
Poulies 6 Gorges SPA
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :06SPA212
Rubix :X600-1420186
EAN :3660338290770


Résumé technique
| Profil | spa |
|---|---|
| Diamètre de référence | 212 mm |
| Nombre de gorges | 6 |
Détails articles : POULIE 6G SPA 212 MA 3020
Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes ISO 4183, avec des douilles coniques, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibrées statiquement selon G6.8.
Poulie en V - SPA - Douille conique type (3020) - Fonte GG25
Points forts
Peut fonctionner avec des courroies trapézoïdales et des courroies trapézoïdales
Applications
Transmissions de puissance par courroies trapézoïdales
Informations techniques
Attributs
| Profil | spa |
|---|---|
| Diamètre de référence | 212 mm |
| Nombre de gorges | 6 |
| Moyeu amovible Taper | 3020 |
| Matière | fonte |
| Largeur de couronne | 95 mm |
| Diamètre extérieur | 217,5 mm |
| Largeur | 51 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
629,04 € HT
/ 3 unités
754,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours