Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 06SPB710
Poulies 6 Gorges SPB
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :06SPB710
Rubix :C600-1271394
Fabricant :856724
EAN :3660338120084


Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 710 mm |
| Moyeu amovible Taper | 4040 |
Détails articles : POULIE 6G SPB 710 MA 4040
Poulie en V - SPB - Douille conique type (3535) - Fonte GG25
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 710 mm |
| Moyeu amovible Taper | 4040 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 6 |
| Type | 5 |
| Largeur de couronne | 120 mm |
| Diamètre extérieur | 717 mm |
| Largeur | 102 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
559,38 € HT
/ unité
671,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours