Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 04SPA095
Poulie 4 gorges SPA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :04SPA095
Rubix :C600-1271152
Fabricant :856471
EAN :3660338117572


Résumé technique
| Profil | spa |
|---|---|
| Diamètre de référence | 95 mm |
| Moyeu amovible Taper | 1615 |
Documents
Détails articles : POULIE 4G SPA 95 MA 1615
Poulie à moyeu amovible - Fonte
Informations techniques
Attributs
| Profil | spa |
|---|---|
| Diamètre de référence | 95 mm |
| Moyeu amovible Taper | 1615 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 4 |
| Type | 3 |
| Largeur de couronne | 65 mm |
| Diamètre extérieur | 100,5 mm |
| Largeur | 38 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,61 € HT
/ unité
17,53 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h