Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 05SPB900
Poulies 5 Gorges SPZ
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :05SPB900
Rubix :C600-1271298
Fabricant :856626
EAN :3660338119118


Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 900 mm |
| Moyeu amovible Taper | 4545 |
Détails articles : POULIE 5G SPB 900 MA 4545
Poulie en V - SPB - Type de douille conique (3020) - Fonte GG25
Points forts
Peut entraîner à la fois des courroies en V et des courroies Wedge
Applications
Entraînements de transmission de puissance par courroie en V
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 900 mm |
| Moyeu amovible Taper | 4545 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 5 |
| Type | 4 |
| Largeur de couronne | 101 mm |
| Diamètre extérieur | 907 mm |
| Largeur | 102 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 928,76 € HT
/ 3 unités
2 314,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours