Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 05SPZ090
Poulies 5 Gorges SPZ
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :05SPZ090
Rubix :C600-1271324
Fabricant :856652
EAN :3660338119378


Résumé technique
| Profil | spz |
|---|---|
| Diamètre de référence | 90 mm |
| Moyeu amovible Taper | 1610 |
Détails articles : POULIE 5G SPZ 90 MA 1610
Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes ISO 4183, avec des douilles coniques, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibrées statiquement selon G6.8.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spz |
|---|---|
| Diamètre de référence | 90 mm |
| Moyeu amovible Taper | 1610 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 5 |
| Type | 8 |
| Largeur de couronne | 64 mm |
| Diamètre extérieur | 94 mm |
| Largeur | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,75 € HT
/ unité
20,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours