Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 06SPB190
Poulies 6 Gorges SPB
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :06SPB190
Rubix :C600-1271378
Fabricant :856708
EAN :3660338119927


Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 190 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3020 |
Détails articles : POULIE 6G SPB 190 MA 3020
Poulie en V - SPB - Douille conique type (3535) - Fonte GG25
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 190 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3020 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 6 |
| Type | 3 |
| Largeur de couronne | 120 mm |
| Diamètre extérieur | 197 mm |
| Largeur | 51 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,56 € HT
/ unité
109,87 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h