Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 06SPC1000
Poulies en V à six rainures de section SPC
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :06SPC1000
Rubix :C600-1271397
Fabricant :856727
EAN :3660338120114


Résumé technique
| Profil | spc |
|---|---|
| Diamètre de référence | 1000 mm |
| Moyeu amovible Taper | 5050 |
Détails articles : POULIE 6G SPC 1000 MA 5050
Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes rigoureuses ISO 4183, avec raccord de douille de serrage, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibré statiquement à G6.8
Points forts
Peut faire fonctionner les courroies trapézoïdales et étroites
Applications
Entraînements de transmission de puissance par courroie trapézoïdale
Informations techniques
Attributs
| Profil | spc |
|---|---|
| Diamètre de référence | 1000 mm |
| Moyeu amovible Taper | 5050 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 6 |
| Type | 5 |
| Largeur de couronne | 162 mm |
| Diamètre extérieur | 1009,6 mm |
| Largeur | 127 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 887,38 € HT
/ unité
2 264,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours