Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 06SPC200

Poulies en V à six rainures de section SPC

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :06SPC200
Rubix :C600-1271399
Fabricant :856729
EAN :3660338120138
POULIE 6G SPC 200 MA 3535

Résumé technique

Profilspc
Diamètre de référence200 mm
Moyeu amovible Taper3535
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 6G SPC 200 MA 3535


Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes rigoureuses ISO 4183, avec raccord de douille de serrage, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibré statiquement à G6.8
Poulie en V - SPC -Type de douille de serrage (3535) - Fonte GG25

Points forts

Peut faire fonctionner les courroies trapézoïdales et étroites

Applications

Entraînements de transmission de puissance par courroie trapézoïdale

Informations techniques


Attributs
Profilspc
Diamètre de référence200 mm
Moyeu amovible Taper3535
Matièrefonte
Nombre de rainures6
Type3
Largeur de couronne162 mm
Diamètre extérieur209,6 mm
Largeur89 mm
179,86 € HT
/ unité
215,83 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h