Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 04SPZ450

Poulies en V à quatre rainures section SPZ

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :04SPZ450
Rubix :C600-1271248
Fabricant :856571
EAN :3660338118579
POULIE 4G SPZ 450 MA 3020

Résumé technique

Profilspz
Diamètre de référence450 mm
Nombre de gorges4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 4G SPZ 450 MA 3020


Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes rigoureuses ISO 4183, avec raccord de douille de serrage, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibré statiquement à G6.8

Points forts

Peut faire fonctionner les courroies trapézoïdales et étroites

Applications

Entraînements de transmission de puissance par courroie trapézoïdale

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Diamètre de référence450 mm
Nombre de gorges4
Moyeu amovible Taper3020
Matièrefonte
Type5
Largeur de couronne52 mm
Diamètre extérieur454 mm
Largeur51 mm
Promotion
Au lieu de 40,39
37,83 HT
/ unité
45,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours