Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 06SPC375
Poulies en V à six rainures de section SPC
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :06SPC375
Rubix :C600-1271410
Fabricant :856740
EAN :3660338120244


Résumé technique
| Profil | spc |
|---|---|
| Diamètre de référence | 375 mm |
| Moyeu amovible Taper | 4040 |
Détails articles : POULIE 6G SPC 375 MA 4040
Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes rigoureuses ISO 4183, avec raccord de douille de serrage, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibré statiquement à G6.8
Points forts
Peut faire fonctionner les courroies trapézoïdales et étroites
Applications
Entraînements de transmission de puissance par courroie trapézoïdale
Informations techniques
Attributs
| Profil | spc |
|---|---|
| Diamètre de référence | 375 mm |
| Moyeu amovible Taper | 4040 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 6 |
| Type | 6 |
| Largeur de couronne | 162 mm |
| Diamètre extérieur | 384,6 mm |
| Largeur | 102 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
451,45 € HT
/ unité
541,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours