Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 06SPZ150

Poulies 6 Gorges SPZ

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :06SPZ150
Rubix :C600-1271430
Fabricant :856760
EAN :3660338120442
POULIE 6G SPZ 150 MA 2517

Résumé technique

Profilspz
Diamètre de référence150 mm
Moyeu amovible Taper2517
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 6G SPZ 150 MA 2517


Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes ISO 4183, avec des douilles coniques, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibrées statiquement selon G6.8.
Poulie en V - SPZ - Douille conique type (2517) - Fonte GG25

Points forts

Peut fonctionner avec des courroies Vee et des courroies trapézoïdales

Applications

Transmissions de puissance par courroie trapézoïdale

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Diamètre de référence150 mm
Moyeu amovible Taper2517
Matièrefonte gg25
Nombre de rainures6
Type2
Largeur de couronne76 mm
Diamètre extérieur154 mm
Largeur45 mm
Promotion
Au lieu de 22,59 €
21,15 € HT
/ unité
25,38 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours