Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 04SPB125
Poulie 4 gorges SPB
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :04SPB125
Rubix :C600-1271177
Fabricant :856498
EAN :3660338117848


Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 125 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2012 |
Détails articles : POULIE 4G SPB 125 MA 2012
Poulie en V - SPB - Type de douille conique (3020) - Fonte GG25
Points forts
Peut entraîner à la fois des courroies en V et des courroies Wedge
Applications
Systèmes de transmission de puissance par courroie en V
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 125 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2012 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 4 |
| Type | 3 |
| Largeur de couronne | 82 mm |
| Diamètre extérieur | 132 mm |
| Largeur | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,69 € HT
/ unité
38,03 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h