Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 02SPZ056
Poulie 2 gorges SPZ
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :02SPZ056
Rubix :C600-1271052
Fabricant :856322
EAN :3660338116100


Résumé technique
| Profil | spz |
|---|---|
| Diamètre de référence | 56 mm |
| Moyeu amovible Taper | 1108 |
Détails articles : POULIE 2G SPZ 56 MA 1008
Poulies à moyeux amovibles en alésage conique normalisé.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 63 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 50 à 450 mm.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 63 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 50 à 450 mm.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spz |
|---|---|
| Diamètre de référence | 56 mm |
| Moyeu amovible Taper | 1108 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 2 |
| Type | 9 |
| Largeur de couronne | 49 mm |
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Largeur | 22 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 4,19 €
3,94 € HT
/ unité
4,73 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h