Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 08SPC212

Poulie 8 gorges SPC

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :08SPC212
Rubix :C600-1271473
Fabricant :856804
EAN :3660338120879
POULIE 8G SPC 212 MA 3535

Résumé technique

Profilspc
Diamètre de référence212 mm
Moyeu amovible Taper3535
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 8G SPC 212 MA 3535


Poulie en V - SPC - Type de douille conique (4545) - Fonte GG25

Informations techniques


Attributs
Profilspc
Diamètre de référence212 mm
Moyeu amovible Taper3535
Matièrefonte
Nombre de rainures8
Type3
Largeur de couronne213 mm
Diamètre extérieur221,6 mm
Largeur89 mm
201,84 € HT
/ unité
242,21 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours