Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 10SPB1000
Poulie 10 gorges SPB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :10SPB1000
Rubix :C600-1271493
Fabricant :856837
EAN :3660338121197


Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 1000 mm |
| Moyeu amovible Taper | 5050 |
Documents
Détails articles : POULIE 10G SPB 1000 MA 5050
Poulie à moyeu amovible - Fonte
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 1000 mm |
| Moyeu amovible Taper | 5050 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 10 |
| Type | 5 |
| Largeur de couronne | 196 mm |
| Diamètre extérieur | 1007 mm |
| Largeur | 127 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 976,99 € HT
/ unité
2 372,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours