Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 01SPB300
Poulie 1 gorge SPB
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :01SPB300
Rubix :X600-1420182
EAN :3660338290893


Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 300 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2012 |
Détails articles : POULIE 1G SPB 300 MA 2012
Poulies à moyeux amovibles en alésage conique normalisé.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 63 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 50 à 450 mm.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 63 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 50 à 450 mm.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 300 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2012 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 1 |
| Type | 4 |
| Largeur de couronne | 25 mm |
| Diamètre extérieur | 307 mm |
| Largeur | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,36 € HT
/ unité
100,03 € TTC

- Livraison habituellement sous (28) jours