Générateur MMA Spartex 856135, Facteur de marche à 40°C: 200A à 22% | Intensité de soudage: 10-200 A | Tension à vide: 96 V
Poste MMA ARC 200 EXPERT PACK
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :856135
Rubix :C600-7119883
EAN :3660338114342


Résumé technique
| Facteur de marche à 40°C | 200a à 22% |
|---|---|
| Intensité de soudage | 10-200 A |
| Poids | 7,9 kg |
Documents
Détails articles : POSTE SOUDER ARC200 EXPERT EVOL
Poste de soudure à l’électrode conçu pour les conditions extrêmes avec des performances élevées.
POINTS FORTS : Arc Force réglable, Anti-sticking et Hot Start réglable.
Soudage Tig lift possible (torche et gaz nécessaire pour ce procédé – non fourni d’origine) ; déclenchement automatique par simple mouvement de torche et durée d’évanouissement réglable.
PFC intégré (Correcteur du facteur de puissance) : régule et utilise plus efficacement le courant d’alimentation. Idéal pour un fonctionnement sur rallonge de chantier et groupe électrogène.
FV (Flexible Voltage) 85 V - 265 V
Alimentation : 230 V Mono.
Consommation : 16A
Ø électrode (mm) : 1,6 à 5,0 mm
Courant de soudage : 10 à 200A
Connecteur : 25 mm²
Poids : 7,9 kg
Facteur de marche (40°C) : 200A à 22% - 120A à 60%
Indice de protection / Isolation : IP23
Tension à vide Uo : 96 V
GARANTIE 2 ANS
POINTS FORTS : Arc Force réglable, Anti-sticking et Hot Start réglable.
Soudage Tig lift possible (torche et gaz nécessaire pour ce procédé – non fourni d’origine) ; déclenchement automatique par simple mouvement de torche et durée d’évanouissement réglable.
PFC intégré (Correcteur du facteur de puissance) : régule et utilise plus efficacement le courant d’alimentation. Idéal pour un fonctionnement sur rallonge de chantier et groupe électrogène.
FV (Flexible Voltage) 85 V - 265 V
Alimentation : 230 V Mono.
Consommation : 16A
Ø électrode (mm) : 1,6 à 5,0 mm
Courant de soudage : 10 à 200A
Connecteur : 25 mm²
Poids : 7,9 kg
Facteur de marche (40°C) : 200A à 22% - 120A à 60%
Indice de protection / Isolation : IP23
Tension à vide Uo : 96 V
GARANTIE 2 ANS
Informations techniques
Attributs
| Facteur de marche à 40°C | 200a à 22% |
|---|---|
| Intensité de soudage | 10-200 A |
| Poids | 7,9 kg |
| Tension à vide | 96 V |
| Type | poste 200 a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
619,95 € HT
/ unité
743,94 € TTC

- Epuisé