Générateur MIG/MAG synergic Spartex 858000, Type: Poste MULTI-MIG 200
Poste MIG MULTI-MIG 200 EXPERT PACK
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :858000
Rubix :C600-7120359
EAN :3660338131653


Résumé technique
| Facteur de marche à 40°C | 200a à 20% / 135a à 60% |
|---|---|
| Intensité de soudage | 200 A |
| Tension d'utilisation | 230 V |
Documents
Détails articles : POSTE MULTI-MIG EXPERT 200
Le MULTI-MIG EXPERT 200 est un appareil multiprocédé monophasé synergique.
3 en 1, ce MIGMAG peut aussi effectuer des travaux en MMA et TIG avec tout le confort des technologies de dernière génération.
3 procédés de soudure au confort de la technologie inverter et d’un écran LCD :
MIG-MAG : avec son moteur 4 galets, il peut entraîner des bobines de Ø200 et Ø300 mm. Ce procédé est réglable en manuel ou en synergique. Les fonctions SPOT et DELAY sont disponibles.
TIG : il est capable de souder en TIG Lift courant DC. Le Post Gas et le Downslope sont réglables via le poste grâce à une torche TIG à connecteur EURO.
MMA : il est capable de souder tout type d’électrodes enrobées sauf les Aluminiums et Cellulosiques, jusqu’au Ø 4 mm.
Le Hot Start et l’Arc Force sont réglables de 0 à 100%.
Livré avec :
-une torche MIG 150A de 3 m équipée pour l’acier
-un câble de masse de 1,60 m
-un porte-électrode de 2 m
-un connecteur 25 mm²
Technologie PFC. FV (Flexible Voltage)
Alimentation : 230 V Mono
Consommation : 16A
Courant de soudage MMA : 10-200A
Courant de soudage TIG : 10-200A
Courant de soudage : MIG : 20-200A
Poids : 20 kg
Facteur de marche (40°C) : 200A à 20% / 135A à 60%
Tension à vide : Uo : 85 V
GARANTIE 2 ANS
3 en 1, ce MIGMAG peut aussi effectuer des travaux en MMA et TIG avec tout le confort des technologies de dernière génération.
3 procédés de soudure au confort de la technologie inverter et d’un écran LCD :
MIG-MAG : avec son moteur 4 galets, il peut entraîner des bobines de Ø200 et Ø300 mm. Ce procédé est réglable en manuel ou en synergique. Les fonctions SPOT et DELAY sont disponibles.
TIG : il est capable de souder en TIG Lift courant DC. Le Post Gas et le Downslope sont réglables via le poste grâce à une torche TIG à connecteur EURO.
MMA : il est capable de souder tout type d’électrodes enrobées sauf les Aluminiums et Cellulosiques, jusqu’au Ø 4 mm.
Le Hot Start et l’Arc Force sont réglables de 0 à 100%.
Livré avec :
-une torche MIG 150A de 3 m équipée pour l’acier
-un câble de masse de 1,60 m
-un porte-électrode de 2 m
-un connecteur 25 mm²
Technologie PFC. FV (Flexible Voltage)
Alimentation : 230 V Mono
Consommation : 16A
Courant de soudage MMA : 10-200A
Courant de soudage TIG : 10-200A
Courant de soudage : MIG : 20-200A
Poids : 20 kg
Facteur de marche (40°C) : 200A à 20% / 135A à 60%
Tension à vide : Uo : 85 V
GARANTIE 2 ANS
Informations techniques
Attributs
| Facteur de marche à 40°C | 200a à 20% / 135a à 60% |
|---|---|
| Intensité de soudage | 200 A |
| Tension d'utilisation | 230 V |
| Poids | 20 kg |
| Type | poste multi-mig 200 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 384,45 € HT
/ unité
1 661,34 € TTC

- Epuisé