Armoire informatique Bott 16928022.19, Type: Poste informatique TFT

Poste informatique

Voir les informations techniques
Références
Bott :16928022.19
Rubix :0536-7333755
EAN :5039350117866
POSTE INFORMATIQUE 1050X550X1650 TFT/CRT 1 TAB 1
Résumé technique
Typeposte informatique tft
Hauteur1650 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POSTE INFORMATIQUE 1050X550X1650 TFT/CRT 1 TAB 1


Armoire à ordinateur verso avec armoire à écran. Composé d’un châssis en acier robuste et entièrement soudé avec armoire à écran verrouillable et ventilée à porte avec fenêtre, surface pour écrire et panneau arrière, armoire standard verrouillable et support de clavier coulissant et verrouillable. Avec 1 tablette en acier galvanisé à hauteur réglable (charge uniformément répartie de 75 kg). Finition en revêtement poudre durable en gris clair RAL 7035 / gris anthracite RAL 7016. LxPxH : 1050x550x1650 mm.

Informations techniques


Attributs
Typeposte informatique tft
Hauteur1650 mm
Largeur1050 mm
Profondeur550 mm
Couleurgris
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 121,37 HT
/ unité
1 345,64 TTC
  • Livraison habituellement sous (33) jours