Armoire informatique Sofame W040010002BI, Type: Armoire informatique aic500 rou. l650 p550 h1750 bleu-gris | Hauteur: 1890 mm
Armoire informatique sur roulettes AIC500
Voir les informations techniquesRéférences
Sofame :W040010002BI
Rubix :2832-7151737
EAN :3701584502436

Résumé technique
| Type | armoire informatique aic500 rou. l650 p550 h1750 bleu-gris |
|---|---|
| Hauteur | 1890 mm |
Détails articles : ARMOIRE INFORMATIQUE AIC500 ROU. L650 P550 H1750 BLEU-GRIS
En tôle d'acier soudé, très robuste. 1 compartiment porte transparente pour l'écran dimensions : L595 x P540 x H740. 1 compartiment grand rangement à porte pleine renforcée fermant à clé dimensions : L595 x P540 x H795. Tiroir support clavier et souris coulissant à extension totale. Ventilateur intégré + bloc de 5 prises.
Points forts
Grande surface de rangement pour ordinateur, imprimante et accessoires.
Applications
Destiné à l'équipement en informatique des ateliers ou lieux difficiles.
Informations techniques
Attributs
| Type | armoire informatique aic500 rou. l650 p550 h1750 bleu-gris |
|---|---|
| Hauteur | 1890 mm |
| Largeur | 650 mm |
| Profondeur | 550 mm |
| Couleur | bleu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 495,30 € HT
/ unité
1 794,36 € TTC
Dont Eco-contribution : 7,02 € TTC

- Livraison habituellement sous (35) jours