Armoire informatique Lista 17.618.512, Type: Armoire | Hauteur: 1837 mm
Armoire informatique pour écran plat
Voir les informations techniquesRéférences
Lista :17.618.512
Rubix :H248-7275182
Détails articles : ARMOIRE INFO POUR ECRAN PLAT
Fermeture centrale avec tiroir pour clavier. Dimensions utiles du casier pour écran (L x P x H) : 618 x 323 x 604 mm. Hauteur de travail : 1140 mm. 4 roulettes en nylon Ø 100 mm. Coloris bâti gris Ral 7035 / tiroirs rouge Ral 3003.
Informations techniques
Attributs
| Type | armoire |
|---|---|
| Hauteur | 1837 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 897,90 € HT
/ unité
3 477,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (38) jours

