Références
Bott :16928001.19
Rubix :0536-7333756
EAN :5039350097960




Détails articles : POSTE INFORMATIQUE 650X550X1650 TFT 1 TAB 1 SUPPORT CLAVIER
Armoire à ordinateur verso avec armoire à écran. Composée d’un châssis en acier robuste et entièrement soudé avec armoire à écran verrouillable et ventilée à porte avec fenêtre, armoire standard verrouillable et support de clavier coulissant et verrouillable. Avec 1 tablette en acier galvanisé à hauteur réglable (charge uniformément répartie de 75 kg). Finition en revêtement poudre durable en gris clair RAL 7035 / gris anthracite RAL 7016. LxPxH : 650x550x1650 mm.
Informations techniques
Attributs
| Type | tft |
|---|---|
| Hauteur | 1650 mm |
| Largeur | 650 mm |
| Profondeur | 550 mm |
| Couleur | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
850,91 € HT
/ unité
1 021,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours