Porte-outils pour taraud SAM 380-2
Porte-outils à cliquet
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :380-2
Rubix :0149-5010696
EAN :3272670300088

Documents
Détails articles : PORTE OUTIL A CLIQUET 380-2
Mandrin de serrage à deux mors.
Broche amovible.
3 positions : fixe, serrage ou desserrage.
Présentation polie chromée.
C1 : Carré mini.
C2 : Carré maxi.
Broche amovible.
3 positions : fixe, serrage ou desserrage.
Présentation polie chromée.
C1 : Carré mini.
C2 : Carré maxi.
Points forts
Endroits difficiles d'accès pour la clé à tarauder
Goupille amovible
3 positions : fixe, serrage ou desserrage
Présentation chromée
Goupille amovible
3 positions : fixe, serrage ou desserrage
Présentation chromée
Applications
Pour tarauder dans des endroits difficilement accessibles au tourne-à-gauche classique.
Informations techniques
Attributs
| Taraud min | 4,6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 102 mm |
| Taraud max | 8 mm |
| Type de tige | rond |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,36 € HT
/ unité
92,83 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
