Porte-outils pour taraud SAM 383-1
Porte-outils à cliquet
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :383-1
Rubix :0149-5035376
EAN :3272670232914

Documents
Détails articles : PORTE OUTIL A CLIQUET 383-1
Mandrin de serrage à deux mors.
Broche amovible.
3 positions : fixe, serrage ou desserrage.
Présentation polie chromée.
C1 : Carré mini.
C2 : Carré maxi.
Broche amovible.
3 positions : fixe, serrage ou desserrage.
Présentation polie chromée.
C1 : Carré mini.
C2 : Carré maxi.
Points forts
Endroits difficiles d'accès pour la clé à tarauder
Goupille amovible
3 positions : fixe, serrage ou desserrage
Présentation chromée
Goupille amovible
3 positions : fixe, serrage ou desserrage
Présentation chromée
Applications
Pour tarauder dans des endroits difficilement accessibles au tourne-à-gauche classique.
Informations techniques
Attributs
| Taraud min | 2 |
|---|---|
| Longueur totale | 250 mm |
| Taraud max | 5 |
| Type de tige | rond |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,54 € HT
/ unité
83,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
