Porte-outils pour taraud Facom 830A.10RN

830A.RN - Ensembles de réparation pour porte-outils

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :830A.10RN
Rubix :0139-5005874
EAN :3148512065395
MACHOIRES +RESSORT 830A.10/10L 830A.10RN

Résumé technique

Documents

Détails articles : MACHOIRES +RESSORT 830A.10/10L 830A.10RN


L'ensemble mors et ressort Facom permet de redonner une seconde vie aux porte-outils des séries 830 A5, 830 A5L, 830 A10 et 830 A10L. Composé de pièces d'origine, il garantit la conformité mécanique après remplacement. La réparation reste ainsi rapide et maîtrisée, sans besoin d'un nouvel outil.

Caractéristiques :
Cet ensemble de réparation est conçu pour restaurer la capacité de serrage et le fonctionnement des porte-outils compatibles. Il remplace les éléments internes sollicités lors des opérations de taraudage : les mors assurant la prise sur l’outil et le ressort participant au mécanisme.

Spécifications :
- Pièces d'origine Facom
- Référence 830A.10RN : compatible avec porte-outils 830 A10 et 830 A10L
- Référence 830A.5RN : compatible avec porte-outils 830 A5 et 830 A5L
- Poids net : 0,015 kg

Points forts

- Permet de prolonger la durée d’utilisation des porte-outils en remplaçant les pièces d’usure
- Facilite les opérations de maintenance
- Réduit les coûts en évitant le remplacement complet du porte-outils
- S’intègre aux différentes configurations de porte-outils, y compris les versions longues pour accès restreint

Applications

Ces ensembles de réparation s'adressent aux ateliers qui disposent déjà de porte-outils Facom 830 A dans leur parc outillage et souhaitent en prolonger la durée de vie. Le remplacement des mors et ressorts intervient généralement après une usure mécanique du porte-outils à cliquet, consécutive à une utilisation intensive en taraudage manuel.

Les secteurs concernés couvrent un large périmètre : maintenance industrielle, mécanique générale et mécanique de précision, ateliers de chaudronnerie, de tuyauterie ou de montage structurel, etc.

Informations techniques


Attributs
Taraud minm12
Longueur totale105 mm
Carré min8 mm
Carré max8 mm
Taraud maxm12
Matièrezamak moulé sous pression
Serrage8 mm
Type de tigetige carrée
15,33 € HT
/ unité
18,40 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h