Porte-outils pour taraud Roebuck 828234

Tourne à gauche à cliquet

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :6005213
Roebuck :828234
Rubix :C600-5166477
EAN :3660338047824
TOURNE A GAUCHE A CLIQUET M3 M10

Résumé technique

Documents

Détails articles : TOURNE A GAUCHE A CLIQUET M3 M10


Pour tarauder dans des endroits difficilement accessibles au tourne à gauche.
Broche amovible.
3 positions de réglage : fixe, serrage ou déserrage.
Finition polie chromée.
Tourne à gauche à cliquet M1 M8

Informations techniques


Attributs
Taraud minm1
Longueur totale85 mm
Carré min2 mm
Carré max5 mm
Taraud maxm8
25,23 € HT
/ unité
30,28 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h