Ceinture de maintien 3M 1500097, Taille : Taille unique
Porte-outil de ceinture pour clé d’échafaudage
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1500097
Rubix :0520-6172792
Fabricant :7100314283
EAN :3660570043394



Détails articles : ETUI POUR CLE
Porte-outil de ceinture pour clé d’échafaudage avec rétracteur à alimentation arrière, comprend une longe élastique Hook2Loop Bungee Tether. Le porte-outil avec rétracteur 3M™ DBI SALA® Pouch Holster with Retractor est un porte-outil de ceinture avec rétracteur à alimentation arrière. Ce porte-outil est parfait pour les mètres rubans et autres petits outils à main. Cette combinaison de produits comprend une longe élastique 3M™ DBI SALA® Hook2Loop Bungee Tether utile pour arrimer des clés d’échafaudage de plus grande taille.
Points forts
•La sangle de fermeture à crochet et boucle maintient les outils en sécurité
Les points de connexion à anneau en D sont au nombre de 2. Capacité de 3, kg (5 lb. )
Les bandes réfléchissantes haute visibilité sont toujours faciles à identifier et à repérer, même lorsqu’elles sont laissées dans des espaces sombres
Système de rétracteur à alimentation arrière, longueur de 132 cm (52"), capacité de 0, kg (1. 5 lb. )
Comprend 3M™ DBI-SALA® Hook2Loop Bungee Tether
Les points de connexion à anneau en D sont au nombre de 2. Capacité de 3, kg (5 lb. )
Les bandes réfléchissantes haute visibilité sont toujours faciles à identifier et à repérer, même lorsqu’elles sont laissées dans des espaces sombres
Système de rétracteur à alimentation arrière, longueur de 132 cm (52"), capacité de 0, kg (1. 5 lb. )
Comprend 3M™ DBI-SALA® Hook2Loop Bungee Tether
Applications
Construction;Industrie générale;Exploitation minière;Pétrole et gaz;Transport
Informations techniques
Attributs
| Taille | taille unique |
|---|---|
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,59 € HT
/ unité
167,51 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours