Ceinture de maintien 3M 1500116, Taille : Taille unique | Nombre de points d'accroche : 1
Anneau en D pour passant de ceinture
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1500116
Rubix :0520-6172772
Fabricant :7100310178
EAN :3660570043585



Détails articles : D ACCROCHAGE POUR CEINTURE
Anneau en D pour passant de ceinture, capacité de 2,3 kg (5 lb). Compatible avec toutes les ceintures porte-outils 3M™ DBI SALA®, l’accessoire anneau en D pour passant de ceinture crée un point d’attache instantané, homologué pour une charge de 2,3 kg (5 lb).
Points forts
•Utilisé pour l’arrimage des outils à partir de la ceinture
Les anneaux en D pour passant de ceinture sont compatibles avec les ceintures porte-outils Comfort et Utility 3M™ DBI-SALA®
Capacité maximale de 2,3 kg (5 lb)
Conçu pour une variété d’applications
Lot de 10
Les anneaux en D pour passant de ceinture sont compatibles avec les ceintures porte-outils Comfort et Utility 3M™ DBI-SALA®
Capacité maximale de 2,3 kg (5 lb)
Conçu pour une variété d’applications
Lot de 10
Applications
Construction;Industrie générale;Extraction minière;Pétrole et gaz;Transport
Informations techniques
Attributs
| Nombre de points d'accroche | 1 |
|---|---|
| Taille | taille unique |
| Couleur | jaune |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
910,80 € HT
/ 10 unités
1 092,96 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours