Ceinture de maintien 3M 1500091, Taille : Taille unique
Boîte aérosol
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1500091
Rubix :0520-6172798
Fabricant :7100214246
EAN :3660570043332



Détails articles : ETUI POUR PULVERISATEUR OU BOUTEILLE
Les porte-outils 3M™ DBI-SALA® permettent d’attacher vos outils en toute sécurité pendant le travail en hauteur, réduisant considérablement le risque d’incidents liés à la chute d’objets. Les protections antichute pour outils 3M™ DBI-SALA® sont conçues avec des fonctionnalités pratiques pour permettre aux travailleurs de ranger divers outils dans un holster pendant le travail en hauteur.
Points forts
•Compatible avec les harnais 3M™ DBI-SALA® et Protecta®
Différentes options de holster pour répondre aux outils requis pour le travail
Certains modèles disponibles sont ventilés et conçus pour aider à garder le holster au sec
Certains modèles comportent un réflecteur haute visibilité
Différentes options de holster pour répondre aux outils requis pour le travail
Certains modèles disponibles sont ventilés et conçus pour aider à garder le holster au sec
Certains modèles comportent un réflecteur haute visibilité
Applications
Construction;Industrie générale;Mines;Pétrole et gaz;Transport
Informations techniques
Attributs
| Taille | taille unique |
|---|---|
| Couleur | multicolore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,07 € HT
/ unité
33,68 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours