Références
Festo :ASCF-H-L1-18-24V
Rubix :0326-2563604
Fabricant :8004938
EAN :4052568278021
Détails articles : PORTE ETIQUETTE AS CF-H-L1-18-24V V
Le support pour plaques signalétiques ASCF de la marque FESTO est un élément de montage destiné au marquage durable et lisible des composants pneumatiques, tels que les vérins, les vannes, les unités de préparation d'air ou d'autres éléments d'automatisation.
Support pour plaques signalétiques ASCF
Points forts
Durabilité et résistance – fabriqués à partir de matériaux résistants à l'abrasion, à l'humidité et aux produits chimiques. Lisibilité des marquages – permettent de placer facilement des étiquettes, des codes QR, des numéros de catalogue, etc. Montage rapide – sans outils.
Différentes variantes – adaptées à différents diamètres et types de composants FESTO.
Esthétique et ordre – améliorent l'identification et la maintenance des équipements dans les installations industrielles.
Différentes variantes – adaptées à différents diamètres et types de composants FESTO.
Esthétique et ordre – améliorent l'identification et la maintenance des équipements dans les installations industrielles.
Applications
Marquage des vérins pneumatiques (par exemple ADVU, ADN, DSNU)
Identification des vannes et des ensembles de préparation d'air
Systèmes de suivi des composants dans les lignes de production
Facilitation de la maintenance et de la documentation technique
Identification des vannes et des ensembles de préparation d'air
Systèmes de suivi des composants dans les lignes de production
Facilitation de la maintenance et de la documentation technique
Informations techniques
Attributs
| Type | porte-étiquette |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,28 € HT
/ unité
26,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours