Terminal de vanne SMC VV71-FPG

Entretoise à double contrôle

Voir les informations techniques

Références

SMC :VV71-FPG
Rubix :0338-2090731
Fabricant :VV71-FPG
EAN :3618036532760
ENTRETOISE CLAPETS ANTIRETOUR VV71-FPG

Résumé technique

Typeentretoise à double contrôle

Détails articles : ENTRETOISE CLAPETS ANTIRETOUR VV71-FPG


En combinant une soupape centrale d’échappement à 3 positions avec une entretoise à double contrôle, une position d’arrêt intermédiaire d’un cylindre peut être maintenue pendant une période prolongée. Il peut également être employé pour la prévention des chutes en bout de course du cylindre en libérant la pression d’alimentation résiduelle, en la combinant avec une soupape simple ou double à 2 positions.
Accessoire

Informations techniques


Attributs
Typeentretoise à double contrôle
118,24 HT
/ unité
141,89 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours