Références
Festo :VABS-C8-12XB-QX
Rubix :0326-2564171
Fabricant :1236027
EAN :4052568061807
Détails articles : EMBASE VABS-C8-12XB-QX
Embase VABS-C8-12XB-QX Largeur=12 mm, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=1, Classe de résistance à la corrosion KBK=0, Couple de serrage max. de la fixation du distributeur=0,48 - 0,72 Nm, Couple de serrage max., montage mural=1,3 Nm
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque de raccordement pour vuvb-12 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,85 € HT
/ unité
23,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours