Références
SMC :ARM5SA-08
Rubix :0338-2255807
Fabricant :ARM5SA-08
EAN :3618035553254
Documents
Détails articles : REGULATEUR SUR EMBASE SERIE ARM5 ARM5SA-08
Lorsque vous disposez déjà de l’une des meilleures gammes de régulateurs compacts du marché, il n’y a qu’une seule façon d’aller plus loin : faire encore plus petit ! Et c’est exactement ce que les ingénieurs en développement des experts en commande d’automatisation chez SMC ont fait avec leur nouveau régulateur compact de 14 mm de large série ARM5.Conçu à l’origine pour les industries automobiles et électronique, la série ARM5 peut être monté directement ou sur rail DIN, et utilise de nombreuses caractéristiques clés identiques à celles des modèles plus grands de la gamme ARM, comme une fonction de clapet de purge en version standard, une unité simple et un manomètre intégré en option. Cependant, cette nouvelle série extrêmement compacte comprend désormais une option de réglage de pression faible à 0,35 MPa et les raccords instantanés peuvent être changés pour s’adapter à des tailles de tube de 4, 6 ou 8 mm.Grâce à d’autres options, y compris des modèles à alimentation centralisée et individuelle, ce nouveau ARM5 compact offre des avantages similaires en termes d’espace, de maintenance et de gain de temps à la gamme ARM existante.
Regulateur sur embase serie arm5
Informations techniques
Attributs
| Type | regulateur sur embase serie arm5 arm5sa-08 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,88 € HT
/ unité
51,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours