Composition d'outils Wera 05057460001, Nombre d'éléments: 52
Porte-embouts
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05057460001
Rubix :4727-5540854
Fabricant :05057460001
EAN :4013288179968
Documents
Détails articles : KRAFTFORM KOMPAKT 100, 52 PIECES 1X 813 R PORTE-EMBOUTS
Kraftform Kompakt 100, 52 pièces
1x 813 R Porte-embouts avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor: 1/4" x 90 mm
1x 889/4/1 Porte-embouts universel Rapidaptor K: 1/4" x 50 mm
8x 851/1 Embouts BTZ: 2x PH 1x25 mm, 4x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm
3x 851/4 Embouts IMP DC Impaktor: 2x PH 2x50 mm, PH 3x50 mm
8x 855/1 Embouts BTH: 2x PZ 1x25 mm, 4x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm
3x 855/4 Embouts IMP DC Impaktor: 2x PZ 2x50 mm, PZ 3x50 mm
12x 867/1 Embouts TORX® BTZ: 2x TX 10x25 mm, 2x TX 15x25 mm, 3x TX 20x25 mm, 2x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, TX 40x25 mm
3x 867/4 Embouts TORX® IMP DC Impaktor: TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm
2x 800/1 Embouts BTZ: 0.8x5.5x25 mm, 1x5.5x25 mm
3x 840/4 Embouts Hex-Plus IMP DC Impaktor: 4x50 mm, 5x50 mm, 6x50 mm
8x 950 PKS Clés mâles coudées, syst. métrique, chromées: 1.5x50 mm, 2x56 mm, 2.5x63 mm, 3x71 mm, 4x80 mm, 5x90 mm, 6x100 mm, 8x112 mm
1x Bande autocollante 120: 50 x 120 mm
Points forts
52 pièces ; sous housse textile compacte haute robustesse et ménageant les surfaces. Faible encombrement et poids réduit, pour un net gain de mobilité. Set compact contenant 52 outils de vissage. 1 manche porte-embouts Rapidaptor avec mandrin à serrage rapide ; 1 porte-embouts Rapidaptor B avec mandrin à serrage rapide pour utilisation sur visseuse ou porte-mèches de perceuse électronique ; 30 embouts BiTorsion de 25 mm de long pour une haute longévité, extra-rigides (BTZ), pour em+E5ploi universel, extra-durs (BTH), 12 embouts Impaktor de 50 mm de long pour sollicitations particulièrement fortes, 8 clés mâles coudées à profil HexPlus (empêche le foirage de l'empreinte des vis six pans creux) et tête hexagonale à extrémité sphérique sur le bras long pour pouvoir travailler en angle ; positionnable debout, pour un stockage bien ordonné sur l'étagère à outils ; protection accrue des surfaces grâce au matériau extérieur textile.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 52 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
329,15 € HT
/ lot
394,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours